曜日別特売
NTD20P06LT4G onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 15.5 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemi 81545234

onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 15.5 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
81545234
品番
NTD20P06LT4G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 15.5 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = DPAK (TO-252)
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 150 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 65000 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 6.22mm
高さ = 2.38mm
ON Semiconductor P チャンネルパワー MOSFET、30 → 500 V

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする