MMBZ27VALT3G onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 40V, MMBZ27VALT3G onsemi 81547770

onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 40V, MMBZ27VALT3G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10000個)
注文コード
81547770
品番
MMBZ27VALT3G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 40V
最小ブレークダウン電圧 = 25.65V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 3
ピークパルスパワー消費 = 40W
最大ピークパルス電流 = 1A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
高さ = 1.01mm
40 Wデュアルツェナートランジェント電圧サプレッサ、ON Semiconductor. ESD保護のためのSOT-23デュアルコモンアノードツェナー。 コンピュータ、プリンタ、ビジネスマシン、通信システム、医療機器など、電圧や静電気放電に敏感な機器で使用。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする