曜日別特売

onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 1.3 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード81547858品番NTR1P02LT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 1.3 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 350 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 1.25V
最低ゲートしきい値電圧 = 0.7V
最大パワー消費 = 400 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = +12 V
幅 = 1.4mm
動作温度 Min = -55 ℃V

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする