曜日別特売
FQB12P20TM onsemi Pチャンネル MOSFET200 V 11.5 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン onsemi 81547885

onsemi Pチャンネル MOSFET200 V 11.5 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(800個)
注文コード
81547885
品番
FQB12P20TM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 11.5 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 V
パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 470 m Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 3V
最大パワー消費 = 3.13 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V
幅 = 9.65mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
拡張モード P チャンネル MOSFET 、 ON Semiconductor. ON Semiconductor の P チャンネル MOSFET 製品は、 ON Semiconductor 独自の高セル密度 DMOS テクノロジーを使用して製造されています。この非常に高密度のプロセスは、オン状態の抵抗を最小限に抑えて、高速スイッチング向けに頑丈で信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。. 特長と利点:. 電圧制御の P チャネル小信号スイッチ 高密度セル設計 高い飽和電流 優れたスイッチング 耐久性と信頼性に優れたパフォーマンス DMOS テクノロジー. 用途:. 負荷スイッチング DC/DC コンバータ バッテリー保護 電源管理制御 DC モータ制御

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする