MC74VHC125DG onsemi VHC バスバッファ, 14ピン SOIC onsemi 81547980

onsemi VHC バスバッファ, 14ピン SOICMC74VHC125DG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(55個)
注文コード
81547980
品番
MC74VHC125DG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

論理回路 = VHC
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
高レベル出力電流 Max = -8mA
低レベル出力電流 Max = 8mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 16 ns @ 50 pF
動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm
幅 = 4mm
74VHCファミリ、ON Semiconductor. ON Semiconductor社のアドバンスド74VHC高速シリコンゲートCMOSロジックファミリ製品は、CMOS低電力損失の利点を維持しながら、同等のバイポーラ ショットキーTTLと同様の高速動作を提供します。. アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 5.5 V 7 V許容入力

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする