方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 23.7V最小ブレークダウン電圧 = 13.5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-923最大逆スタンドオフ電圧 = 1Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 140W最大ピークパルス電流 = 5.9AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 0.65mm低静電容量ESD保護アレイ