曜日別特売
ESD9C3.3ST5G onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESD9C3.3ST5G onsemi 81548016

onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESD9C3.3ST5G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(8000個)
注文コード
81548016
品番
ESD9C3.3ST5G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

方向性タイプ = 単方向
最小ブレークダウン電圧 = 5V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-923
最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 0.15W
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 0.85 x 0.65 x 0.4mm
自動車規格 = AEC-Q101pF
ESDプロテクタ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする