曜日別特売
ESD9M5.0ST5G onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESD9M5.0ST5G onsemi 81548025

onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESD9M5.0ST5G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(8000個)
注文コード
81548025
品番
ESD9M5.0ST5G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

方向性タイプ = 単方向
最小ブレークダウン電圧 = 5.8V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-923
最大逆スタンドオフ電圧 = 5V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 0.15W
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
自動車規格 = AEC-Q101mm
AEC-Q101. 車載用ESDプロテクタ、ON Semiconductor. 車載用途における影響を受けやすいデジタル信号ラインのESD保護を実現するためのシングル / デュアルライン過渡電圧サプレッサ(TVS)製品です。全製品がAEC-Q101規格に適合しています。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする