曜日別特売
NTK3139PT1G onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 870 mA 表面実装 パッケージSOT-723 3 ピン onsemi 81548138

onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 870 mA 表面実装 パッケージSOT-723 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
81548138
品番
NTK3139PT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 870 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
パッケージタイプ = SOT-723
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2.2 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 1.2V
最大パワー消費 = 550 mW
最大ゲート-ソース間電圧 = -6 V, +6 V
長さ = 1.25mm
高さ = 0.55mm
NチャンネルパワーMOSFET、20 V、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする