曜日別特売
FDN338P onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 1.6 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi 81548296

onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 1.6 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81548296
品番
FDN338P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 1.6 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
シリーズ = PowerTrench
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 115 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V
最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V
最大パワー消費 = 500 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V
幅 = 1.4mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
PowerTrenchR PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrenchR MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrenchR MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが保たれます。 この高度なテクノロジーを利用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードは、スナバー回路を必要とせず、電圧定格の高いMOSFETの代替品として使用することも可能な性能を誇ります。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする