方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 30V
最小ブレークダウン電圧 = 16.7V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 3
ピークパルスパワー消費 = 300W
最大ピークパルス電流 = 10A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
高さ = 1.01mm
高速ライン保護のための300 W低静電容量TVS. 補償ダイオードにTVSダイオードを直列接続することで、静電容量を5 pF未満に抑制 ピーク定格出力: 300 W、8 x 20 μs