曜日別特売
ESD5Z6.0T1G onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 12.4V, ESD5Z6.0T1G onsemi 81548427

onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 12.4V, ESD5Z6.0T1GESD5Z6.0T1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81548427
品番
ESD5Z6.0T1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 12.4V
最小ブレークダウン電圧 = 6.8V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-523
最大逆スタンドオフ電圧 = 6V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 181W
最大ピークパルス電流 = 8.8A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm
自動車規格 = AEC-Q101pF
240 W過渡電圧サプレッサダイオード、ESD保護用. ON Semiconductor ESD5Z シリーズは、電圧の影響を受けやすいコンポーネントを ESD や過渡電圧イベントから保護できるようになっているマイクロ過渡電圧サプレッサです。このデバイスは、優れたクランプ機能を備え、高速な応答時間と低漏洩電流が特長で、 ESD 保護に最適です。コンパクトなサイズで、基板スペースが限られている場所の省スペースに最適です。. 用途. 携帯機器 - 携帯電話 - デジタルカメラ - 電源. 規格. - IEC61000-4-2 レベル 4 ESD 保護 -IEC61000-4-4 レベル 4 EFT 保護 - クラス 3 の ESD 定格

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする