NTS4173PT1G onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 1.3 A 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン onsemi 81548488

onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 1.3 A 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81548488
品番
NTS4173PT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 1.3 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V
パッケージタイプ = SOT-323
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 280 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V
最大パワー消費 = 350 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 V
長さ = 2.2mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
ON Semiconductor P チャンネルパワー MOSFET、30 → 500 V

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする