チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 6.7 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
パッケージタイプ = ChipFET
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 52 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V
最大パワー消費 = 2.5 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V
幅 = 1.7mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
NチャンネルパワーMOSFET、20 V、ON Semiconductor