方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 39V最小ブレークダウン電圧 = 25.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-74最大逆スタンドオフ電圧 = 21Vピン数 = 6ピークパルスパワー消費 = 150WESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 1.7mm24 Wクワッドコモンアノード過渡電圧サプレッサ(ESD保護用)