NUP1105LT1G onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 40V, NUP1105LT1G onsemi 81548637

onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 40V, NUP1105LT1GNUP1105LT1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81548637
品番
NUP1105LT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 40V
最小ブレークダウン電圧 = 25.7V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 3
ピークパルスパワー消費 = 350W
最大ピークパルス電流 = 8A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
幅 = 1.4mm

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする