アンプタイプ = オーディオ出力タイプ = 差動最大電力 = 1 W, 1.5W実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5.5 V電源タイプ = 単一電源回路数 = 2パッケージタイプ = SOICピン数 = 8入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = 差動標準ゲイン帯域幅積 = 12MHz動作温度 Min = -40 ℃mmオーディオパワーアンプ、ON Semiconductor