曜日別特売
TEN 3-2411WIN TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TEN 3-2411WIN TRACO POWER 81550265

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TEN 3-2411WIN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81550265品番TEN 3-2411WIN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 3W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 600mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = DIP 24
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 10.2mm
シリーズ = TEN 3WIN
ロードレギュレーション = 1%
代表規格 = CE, EN 60950-1, UL/CSA 60950-1℃

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする