商品レビューを投稿する内容量1個注文コード81552898品番MKP1839533634HQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088販売価格(税別)
静電容量 = 3.3μF
電圧 = 800V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = MKP 1839 HQ
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Max = +100℃
MKP1839シリーズ. 高電流及び高パルス動作環境に最適 プラスチックラップ、エポキシ樹脂シールド、難燃性