ダイオード構成 = シングルV
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = MiniMELF
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 110Ω
最大逆漏れ電流 = 2μA
寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.7mm
標準電圧温度係数 = 0.03 %/℃, 0.11%/℃
ツェナーダイオード500 mW、TZMシリーズ、Vishay Semiconductor. Vishay製の定格500 mWの表面実装(SMT)ツェナーダイオードは、3.3 → 75 Vの範囲の破壊電圧に対応します。