曜日別特売
TIP122G onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 100 V, 8 A, 3-Pin TO-220 onsemi 81555969

onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 100 V, 8 A, 3-Pin TO-220

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
81555969
品番
TIP122G
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

トランジスタタイプ = NPN
最大連続コレクタ電流 = 8 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
パッケージタイプ = TO-220
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 1000
最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 4 V
最大コレクタカットオフ電流 = 0.5mA
寸法 = 15.75 x 10.28 x 4.82mm
先頭にS又はNSVの付いたメーカー型番は、AEC-Q101規格に準拠した自動車用製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする