トランジスタタイプ = NPN
最大連続コレクタ電流 = 10 A dc
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V dc
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc
パッケージタイプ = TO-220
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
回路構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 1000
最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V dc
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 3 V dc
寸法 = 10.53 x 4.83 x 15.75mm