トランジスタタイプ = NPN
最大連続コレクタ電流 = 30 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
パッケージタイプ = TO-204AA
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 2
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 2
最小DC電流ゲイン = 200
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 5 V
最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 4 V
寸法 = 21.08 (Dia.) x 8.51mm
先頭にS又はNSVの付いたメーカー型番は、AEC-Q101規格に準拠した自動車用製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタ