チャンネルタイプ = N
IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = 20mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 15 V
最大ゲート-ソース間電圧 = -35 V
最大ドレイン-ゲート間電圧 = 35V
トランジスタ構成 = シングル
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 30 Ω
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 3
ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス = 28pF
ソースゲート オンキャパシタンス = 28pF
寸法 = 2.9 x 1.3 x 1.04mm
幅 = 1.3mm
NチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor