MJD112T4G onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 100 V, 4 A, 3-Pin DPAK (TO-252) onsemi 81556328

onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 100 V, 4 A, 3-Pin DPAK (TO-252)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81556328
品番
MJD112T4G
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

トランジスタタイプ = NPN
最大連続コレクタ電流 = 4 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
パッケージタイプ = DPAK (TO-252)
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 200
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 4 V
最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 3 V
最大コレクタカットオフ電流 = 0.02mA
幅 = 6.22mm
先頭にS又はNSVの付いたメーカー型番は、AEC-Q101規格に準拠した自動車用製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタ

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする