曜日別特売
NJD35N04T4G onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 350 V, 4 A, 3-Pin DPAK (TO-252) onsemi 81556337

onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 350 V, 4 A, 3-Pin DPAK (TO-252)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81556337
品番
NJD35N04T4G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

トランジスタタイプ = NPN
最大連続コレクタ電流 = 4 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 350 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
パッケージタイプ = DPAK (TO-252)
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 2000
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 2 V
最大コレクタ-ベース間電圧 = 700 V
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V
最大コレクタカットオフ電流 = 250mA
寸法 = 6.73 x 7.49 x 2.38mm
先頭にS又はNSVの付いたメーカー型番は、AEC-Q101規格に準拠した自動車用製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする