onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 16-Pin SOICULN2003ADR2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81556355
品番
ULN2003ADR2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

トランジスタタイプ = NPN
最大連続コレクタ電流 = 500 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 16
回路構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最小DC電流ゲイン = 1000
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.1 V dc
最大コレクタカットオフ電流 = 50μA
幅 = 4mm

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする