曜日別特売
VBUS05L1-DD1-G-08 Vishay ESD保護ダイオード, 双方向, 表面実装, 14V, VBUS05L1-DD1-G-08 VISHAY 81556730

Vishay ESD保護ダイオード, 双方向, 表面実装, 14V, VBUS05L1-DD1-G-08

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(8000個)
注文コード
81556730
品番
VBUS05L1-DD1-G-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

ダイオード構成 = デュアル
最大クランピング電圧 = 14V
最小ブレークダウン電圧 = 7V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = LLP1006
最大逆スタンドオフ電圧 = 5.5V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 34W
最大ピークパルス電流 = 2A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +125 ℃mm
幅 = 0.65mm
ESDプロテクタ、Vishay Semiconductor. IEC61000規格に準拠した静電気放電(ESD)保護

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする