曜日別特売
IRLD110PBF Vishay Nチャンネル MOSFET100 V 1 A スルーホール パッケージHVMDIP 4 ピン VISHAY 81556775

Vishay Nチャンネル MOSFET100 V 1 A スルーホール パッケージHVMDIP 4 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
81556775
品番
IRLD110PBF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 1 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V
パッケージタイプ = HVMDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 4
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 540 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 1V
最大パワー消費 = 1.3 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -10 V, +10 V
長さ = 5mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
NチャンネルMOSFET、100 → 150 V、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする