曜日別特売
SIA416DJ-T1-GE3 Vishay Nチャンネル MOSFET100 V 11.3 A 表面実装 パッケージPowerPAK SC-70 6 ピン VISHAY 81557116

Vishay Nチャンネル MOSFET100 V 11.3 A 表面実装 パッケージPowerPAK SC-70 6 ピンSIA416DJ-T1-GE3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81557116
品番
SIA416DJ-T1-GE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 11.3 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V
シリーズ = ThunderFET
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 6
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 130 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 1.6V
最大パワー消費 = 19 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 2.15mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
NチャンネルMOSFET、中電圧 / ThunderFETR、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする