画像準備中

TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 20A 240W TXH 240-112

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81557256 品番TXH 240-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

出力電圧 = 12V dc
出力電流 = 20A
定格電力 = 240W
出力数 = 1
入力電圧 = 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 150mm
幅 = 106mm
奥行き = 35mm
シリーズ = TXH 240%
重量 = 580g

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする