曜日別特売
CAC4-L2-H0-40-50 CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-L2~) CKD 81557481

CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-L2~)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動形注文コード81557481品番CAC4-L2-H0-40-50
参考基準価格(税別)¥6,760販売価格(税込)¥6,834
販売価格(税別)
6,213
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動形種別部品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする