CAC4-T0H-63-75 CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T0~) CKD 81558057

CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T0~)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)75注文コード81558057品番CAC4-T0H-63-75
参考基準価格(税別)¥3,840販売価格(税込)¥4,015
販売価格(税別)
3,650
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)75種別部品作動方式複動形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする