CAC4-T0H-80-100 CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T0~) CKD 81558066

CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T0~)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)100注文コード81558066品番CAC4-T0H-80-100
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥4,139
販売価格(税別)
3,763
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)100種別部品作動方式複動形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする