テクノロジー タンタル
静電容量 10μF
電圧 63V dc
実装タイプ 表面実装
パッケージ/ケース 7343-43
等価直列抵抗 1Ω
自動車規格 AEC-Q200
許容差 ±20%
長さ 7.3mm
奥行き 4.3mm
高さ 4mm
寸法 7.3 4.3 4mm
シリーズ 293D
動作温度 Max +125℃
許容差(プラス) +20%
ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサTANTAMOUNT、成形ケース、標準工業グレード特長 成形ケースは6つのケースコードで用意 終端: 100 %つや消しスズが標準、スズ 鉛も用意 「大量」自動ピックアンドプレイス機器に対応 用途 産業用 通信インフラストラクチャ 汎用