Vishay Nチャンネル MOSFET80 V 9.5 A 表面実装 パッケージSO-8 8 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
81558340
品番
SI4896DY-T1-E3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 9.5 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 80 V
シリーズ = TrenchFET
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 0.022 O
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 2V
1チップ当たりのエレメント数 = 1

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする