曜日別特売
489D106X0025D1VE3 Vishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,489D106X0025D1VE3 VISHAY 81558437

Vishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,489D106X0025D1VE3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81558437品番489D106X0025D1VE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 10μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = スルーホール
リード間隔 = 2.5mm
許容差 = ±20%
高さ = 9mm
寸法 = 5 (Dia.) x 9mm
シリーズ = 489D
電解質の種類 = ソリッド℃
許容差(プラス) = +20%
489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする