TMCUB1C106KTRF Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-12,TMCUB1C106KTRF VISHAY 81558559

Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-12,TMCUB1C106KTRF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81558559品番TMCUB1C106KTRF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

テクノロジー = タンタル
静電容量 = 10μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 3528-12
等価直列抵抗 = 2.8Ω
許容差 = ±10%
長さ = 3.5mm
奥行き = 2.8mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.2mm
シリーズ = TMCU
動作温度 Max = +125℃
許容差(プラス) = +10%

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする