チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 38 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 250 V
パッケージタイプ = TO-247AC
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 75 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 280 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 5.31mm
高さ = 20.7mm
NチャンネルMOSFET、200 → 250 V、Vishay Semiconductor