チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 23 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 400 V
パッケージタイプ = TO-247AC
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 200 MΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 280 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 5.31mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
NチャンネルMOSFET、300 → 400 V、Vishay Semiconductor