チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 5.5 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V
パッケージタイプ = TO-220FP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 750 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 60 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃mm
NチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor