曜日別特売
IRFBC20PBF Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 2.2 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン VISHAY 81559679

Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 2.2 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(50個)
注文コード
81559679
品番
IRFBC20PBF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 2.2 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V
パッケージタイプ = TO-220AB
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4.4 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 50 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
長さ = 10.41mm
高さ = 9.01mm
NチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする