チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 30 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = TO-220FP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 39 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 1V
最大パワー消費 = 48 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -10 V, +10 V
標準ゲートチャージ @ Vgs = 66 nC @ 5 V
動作温度 Min = -55 ℃
NチャンネルMOSFET、60 → 90 V、Vishay Semiconductor