チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 600 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 V
パッケージタイプ = HVMDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 4
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.5 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 1 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 6.29mm
高さ = 3.37mm
NチャンネルMOSFET、200 → 250 V、Vishay Semiconductor