チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 630 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
パッケージタイプ = SC-75
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.1 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V
最大パワー消費 = 240 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V
幅 = 0.86mm
高さ = 0.8mm
NチャンネルMOSFET、8 → 25 V、Vishay Semiconductor