チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 19 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V
パッケージタイプ = PowerPAK SO-8
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 8 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 1V
最大パワー消費 = 4.8 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
長さ = 4.9mm
高さ = 1.04mm
NチャンネルMOSFET、30 → 50 V、Vishay Semiconductor