チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 40 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V
シリーズ = TrenchFET
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3.1 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 1.1V
最大パワー消費 = 52 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -16 V、+20 V
幅 = 3.15mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
NチャンネルMOSFET、TrenchFET Gen IV、Vishay Semiconductors