SI4214DDY-T1-GE3 Vishay Nチャンネル MOSFET30 V 7.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン VISHAY 81561404

Vishay Nチャンネル MOSFET30 V 7.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81561404
品番
SI4214DDY-T1-GE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 7.5 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 19.5 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 1.2V
最大パワー消費 = 2 W
トランジスタ構成 = 絶縁型
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
長さ = 5mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
デュアルNチャンネルMOSFET、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする