曜日別特売

Vishay Nチャンネル MOSFET500 V 2.4 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンIRFR420TRPBF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
81561560
品番
IRFR420TRPBF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 2.4 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V
パッケージタイプ = DPAK (TO-252)
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 2.5 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 6.22mm
高さ = 2.39mm
NチャンネルMOSFET、500 V、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする