CAC4-T8V-80-150 CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T8~) CKD 81563291

CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T8~)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)150注文コード81563291品番CAC4-T8V-80-150
参考基準価格(税別)¥4,110販売価格(税込)¥4,263
販売価格(税別)
3,875
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)150種別部品作動方式複動形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする